Nom du Fabricant
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
5/8 Inch
Numéro de pièce d'insert
A-UC212-205D1
Étanchéité
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Autres caractéristiques
Single Row
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.ntnglobal.com
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/16" Bore; 2.69" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longueur à travers l'alésage
2,563 Pouces | 65,1 Millimètres
Alésage
2,313 Pouces | 58,75 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
7,5 Pouces | 190,5 Millimètres
Centre à centre réel boulon
7,4 Pouces | 188 Millimètres
Hauteur base à centre
2,69 Pouces | 68,3 Millimètres