SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SET234-900SA

SAF 518 ; SAF 518L FXOP

SAF 518L FXOP PILLOW BLOCK HOUSING ; 2 BOLT TAPERED BORE CAST IRON

Pillow Block Housing Unit; 4 Bolt; 4" Base to Center Height; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Cast Iron Material; For Roller Bearing

N° de pièce #

SAF 518L FXOP

Le numéro de pièce BDI

1372302

PRIX
931,94 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
20.67
UNSPSC
31171519
EAN
0087796036680
Nom
Housing
Chaîne de mots-clés
Bearing
URL fabricant
https://www.timken.com
Détail du produit
Pillow Block Housing Unit
Spécification de produit
4 Bolt; 4" Base to Center Height; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Cast Iron Material
Description longue
Pillow Block Housing Unit; 4 Bolt; 4" Base to Center Height; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Cast Iron Material; For Roller Bearing