SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SAF 522 ; SAF 522L FXOP

SAF 522 ; SAF 522L FXOP

SAF 522L FXOP PILLOW BLOCK HOUSING

Pillow Block Housing Unit; 4 Bolt; 4-15/16" Base to Center Height; 12-5/8" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Cast Iron Material; For Roller Bearing

N° de pièce #

SAF 522L FXOP

Le numéro de pièce BDI

1372311

PRIX
1 299,76 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
32.709
UNSPSC
31171519
EAN
0087796036772
Nom
Housing
Chaîne de mots-clés
Bearing
URL fabricant
https://www.timken.com
Détail du produit
Pillow Block Housing Unit
Spécification de produit
4 Bolt; 4-15/16" Base to Center Height; 12-5/8" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Cast Iron Material
Description longue
Pillow Block Housing Unit; 4 Bolt; 4-15/16" Base to Center Height; 12-5/8" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Cast Iron Material; For Roller Bearing