SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SAF 622L FXOP ; SAF 622

SAF 622L FXOP ; SAF 622

SAF 622L ; SPHERICAL PB HOUSING ASSY ONLY

Pillow Block Housing Unit; 2 Bolt; Cast Iron Material; 18-3/8" Length; 11-9/16" Height; 5-1/8" Width; For Roller Bearing

N° de pièce #

087796037465

Le numéro de pièce BDI

1372380

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
50.349
UNSPSC
31171519
EAN
0087796037465
Nom
Housing
Chaîne de mots-clés
Bearing
URL fabricant
https://www.timken.com
Détail du produit
Pillow Block Housing Unit
Spécification de produit
2 Bolt; Cast Iron Material; 18-3/8" Length; 11-9/16" Height; 5-1/8" Width
Description longue
Pillow Block Housing Unit; 2 Bolt; Cast Iron Material; 18-3/8" Length; 11-9/16" Height; 5-1/8" Width; For Roller Bearing