CCFE 1 1/2 SB
CCFE 1 1/2 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1-1/2" RLR DIA 7/8" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
2141212000
Le numéro de pièce BDI
343899
PRIX
74,06 $ / Chaque
INVENTAIRE: