SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

C140-3/4

C140-3/4

C140-3/4 MECHANICAL CLUTCH

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 17Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 4750 Max RPM

N° de pièce #

C14034

Le numéro de pièce BDI

982556

PRIX
2 942,94 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.718
UNSPSC
26111912
EAN
0698672035767
Nom produit
Clutch
Activation
Manual
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Sheave
Méthode de montage
Shaft
Sens de rotation
Bidirectional
Type de frottement
Friction Disc
Type de mouvement
Starting
Nombre de colliers d'arrêt
0
Couple
Static Torque 17Lb-ft
Type produit
Cam
Actionnement / Retour
Mechanical
Nom commercial
ROTO-CAM
Série produit
C
Style de boîtier
Cylindrical
Régime maximal
4750
Nombre de disques de frottement
1
Type de réglage
ManualClutchesandBrakes
Application
Conveyors | Pump | Generator | Agricultural Equipments
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Locking Collar | Pre-Lubricated | Push-Pull Rods or Cables
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
460
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
C14034
Poids / LB
6
Description longue
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 17Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 4750 Max RPM
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres