SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

C240-7/8

C530-5/8

C530-5/8 MECHANICAL CLUTCH

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 15Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 6350 Max RPM

N° de pièce #

C53058

Le numéro de pièce BDI

993683

PRIX
2 450,82 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.359
UNSPSC
26111912
EAN
0698672039833
Nom produit
Clutch
Activation
Manual
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Sheave
Méthode de montage
Shaft
Sens de rotation
Bidirectional
Type de frottement
Friction Disc
Type de mouvement
Starting
Nombre de colliers d'arrêt
0
Couple
Static Torque 15Lb-ft
Type produit
Cam
Actionnement / Retour
Mechanical
Nom commercial
ROTO-CAM
Série produit
C
Style de boîtier
Cylindrical
Régime maximal
6350
Nombre de disques de frottement
2
Type de réglage
ManualClutchesandBrakes
Application
Conveyors | Pump | Generator | Agricultural Equipments
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Locking Collar | Pre-Lubricated | Push-Pull Rods or Cables
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
460
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
C53058
Poids / LB
3
Description longue
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 15Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 6350 Max RPM
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres