SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

11734 / 1.188X1.752X0.25 CRW1 R

11734 / 1.188X1.752X0.25 CRW1 R

CRSEAL 11734 / 1.188X1.752X0.25 CRW1 R ; SGL LIP SEAL

Lip Seal; 1-3/16" Shaft Dia; 1.752" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

N° de pièce #

11734

Le numéro de pièce BDI

1242506

PRIX
19,36 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311010511
Code conception générique
C_R_CRW1
Matériau de lèvre
Nitrile
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Carbon Steel Garter
Construction de carter
Steel
Code de design d'étanchéité
CRW1
Autres caractéristiques
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
Numéro article fabricant
11734
Poids / LB
0.074
Description longue
Lip Seal; 1-3/16" Shaft Dia; 1.752" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Diamètre d'arbre
1,188 Pouces | 30,175 Millimètres
Alésage de boîtier
1,752 Pouces | 44,501 Millimètres
Largeur réelle
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Largeur nominale
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres