12165 / 1.219X1.979X0.475 HMA85 D
CRSEAL 12165 / 1.219X1.979X0.475 HMA85 D ; LIP SEAL
Lip Seal; 1-7/32" Shaft Dia; 1.979" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.475" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA85 Seal Design Code
N° de pièce #
12165
Le numéro de pièce BDI
1240629
PRIX
18,51 $ / Chaque
INVENTAIRE: