SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

9090 414

19349 412

19349 412 ; JOINT SOLIDE NON RETURNABLE

4-1/2" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code

N° de pièce #

19349 412

Le numéro de pièce BDI

18221540

PRIX
116,33 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
PARKER
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.24
UNSPSC
31411705
EAN
0827834098115
Code conception générique
J/M_DS
Matériau de lèvre
Neoprene
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
No
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
None
Construction de carter
Rubber
Code de design d'étanchéité
DS
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
S02250
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.parker.com
Numéro article fabricant
19349 412
Poids / LB
0.5277
Description longue
4-1/2" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code
Diamètre d'arbre
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Largeur nominale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Alésage de boîtier
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Largeur réelle
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres