SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

70X88X8 CRW1 R

25X37X7 CRW1 R

CRSEAL 25X37X7 CRW1 R ; METRIQUE HUILE JOINT METAL OD

Lip Seal; 25MM Shaft Dia; 37MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code

N° de pièce #

25X37X7 CRW1 R

Le numéro de pièce BDI

1242315

PRIX
15,33 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311007672
Code conception générique
C_R_CRW1
Matériau de lèvre
Nitrile
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Metric
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Carbon Steel Garter
Construction de carter
Steel
Code de design d'étanchéité
CRW1
Autres caractéristiques
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
Numéro article fabricant
25X37X7 CRW1 R
Poids / LB
0.07
Description longue
Lip Seal; 25MM Shaft Dia; 37MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code
Diamètre d'arbre
0,984 Pouces | 25 Millimètres
Largeur nominale
0,276 Pouces | 7 Millimètres
Largeur réelle
0,276 Pouces | 7 Millimètres
Alésage de boîtier
1,457 Pouces | 37 Millimètres