47382 / 4.75X5.751X0.5 CRWA1 V
CRSEAL 47382 / 4.75X5.751X0.5 CRWA1 V ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 4-3/4" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
47382
Le numéro de pièce BDI
1244445
PRIX
220,10 $ / Chaque
INVENTAIRE: