SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SD20X28X4

SD20X28X4

INA SD20X28X4

Lip Seal; 20MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code

N° de pièce #

SD20X28X4

Le numéro de pièce BDI

1177612

PRIX
10,03 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
3
Marque
Nom du Fabricant
SCHAEFFLER GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.001
UNSPSC
31411705
EAN
4054364477073
Code conception générique
INA_SD
Matériau de lèvre
Polyurethane
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Metric
Ressort chargé
No
Nombre de lèvres d'étanchéité
2
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
None
Construction de carter
Polyamide
Code de design d'étanchéité
SD
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
S02250
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.schaeffler.us
Numéro article fabricant
SD20X28X4-A
Poids / LB
0.01056
Description longue
Lip Seal; 20MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
Largeur réelle
0,157 Pouces | 4 Millimètres
Largeur nominale
0,157 Pouces | 4 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,787 Pouces | 20 Millimètres
Alésage de boîtier
1,102 Pouces | 28 Millimètres