SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

29502-2141

29502-2141

29502-2141 BEARING ISOLATOR ; NON RETURNABLE 62MM ID X 84MM OD

Bearing Isolator; 2.438" Shaft Diameter; 3.314" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code

N° de pièce #

29502-2141

Le numéro de pièce BDI

22814463

PRIX
1 272,97 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.113
UNSPSC
31411705
EAN
0053893610511
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Isolator
Chaîne de mots-clés
Bearing
URL fabricant
https://www.timken.com
Détail du produit
Bearing Isolator
Spécification de produit
2.438" Shaft Diameter; 3.314" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Description longue
Bearing Isolator; 2.438" Shaft Diameter; 3.314" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code