SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CFSWDM3538-5E

CFSWDM3538-5E

BALDOR-RELIANCE CFSWDM3538-5E

AC Motor; Multi Phase; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.78" Overall Length; 84% Efficiency Full Load

N° de pièce #

CFSWDM3538-5E

Le numéro de pièce BDI

21922156

PRIX
2 952,22 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
3
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
15.873
UNSPSC
26101115
EAN
0781568865378
Chevaux
1/2HP
Taille de cadre
56C
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
575
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TENV
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
84
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Washdown Duty
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Multi Phase
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
35
Description longue
AC Motor; Multi Phase; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.78" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur globale
11,78 Pouces | 299,212 Millimètres
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter