EHM2543T
EHM2543T ; 50HP 1775RPM 3PH 324T 4256M
AC Motor; Heating/Cooling System; 50HP; 324T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 27.69" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
N° de pièce #
EHM2543T
Le numéro de pièce BDI
126979
PRIX
8 411,82 $ / Chaque
INVENTAIRE: