SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EM3774T-8

EM3774T-8

EM3774T-8 ; 10HP 1760RPM 3PH 215T 0748M

AC Motor; General Purpose; 10HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.45" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EM3774T-8

Le numéro de pièce BDI

127401

PRIX
2 884,22 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
85.714
UNSPSC
26101112
EAN
0781568118177
Chevaux
10HP
Taille de cadre
215T
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
200
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
133.35
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
92.4
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
EM3774T-8
Poids / LB
231
Description longue
AC Motor; General Purpose; 10HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.45" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Longueur globale
18,45 Pouces | 468,63 Millimètres
Base à centre de l'arbre
5,25 Pouces | 133,35 Millimeter