SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

JL3506A

JL3515A

JL3515A ; 2HP 3450RPM 1PH 60HZ 56J 3535L

AC Motor; Pump; 2HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Footless; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.62" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

N° de pièce #

JL3515A

Le numéro de pièce BDI

129020

PRIX
1 374,40 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
24.46
UNSPSC
26101107
EAN
0781568112731
Chevaux
2HP
Taille de cadre
56J
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
115/230
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Footless
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
74
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Pump Motor
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pump
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
54
Description longue
AC Motor; Pump; 2HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Footless; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.62" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
Longueur globale
14,62 Pouces | 371,348 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres