SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

JM3460

JM3460

JM3460 ; .5HP 3450TR/MIN 3PH 56J 3413M

AC Motor; Pump; 1/2HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.84" Overall Length; 70% Efficiency Full Load

N° de pièce #

JM3460

Le numéro de pièce BDI

129041

PRIX
668,00 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
9.524
UNSPSC
26101107
EAN
0781568112991
Chevaux
1/2HP
Taille de cadre
56J
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
70
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Pump Motor
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pump
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
21
Description longue
AC Motor; Pump; 1/2HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.84" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
Longueur globale
11,84 Pouces | 300,736 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres