SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

M3532

M3532

M3532 ; .25HP 860TR/MIN 3PH 60HZ 56 3514M

AC Motor; General Purpose; 1/4HP; 56 Frame Size; 900 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.23" Overall Length; 55% Efficiency Full Load

N° de pièce #

M3532

Le numéro de pièce BDI

129547

PRIX
1 238,88 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
12.68
UNSPSC
26101112
EAN
0781568101810
Chevaux
1/4HP
Taille de cadre
56
Hertz
60
Régime synch.
900
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
88.9
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
55
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
M3532
Poids / LB
27
Description longue
AC Motor; General Purpose; 1/4HP; 56 Frame Size; 900 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.23" Overall Length; 55% Efficiency Full Load
Longueur globale
12,23 Pouces | 310,642 Millimètres
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres