SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VLCP2333T

VLCP2333T

VLCP2333T ; 15HP 1760RPM 3PH 60HZ

AC Motor; Pump; 15HP; 254LP Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 22.33" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

VLCP2333T

Le numéro de pièce BDI

131092

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
103.06
EAN
0781568154434
Chevaux
15HP
Taille de cadre
254LP
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
208-230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
P-Base
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
89.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Pump Motor
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pump
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
227
Description longue
AC Motor; Pump; 15HP; 254LP Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 22.33" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Longueur globale
22,33 Pouces | 567,182 Millimètres
Diamètre d'arbre
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres