Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Not Applicable
Méthode de montage
C-Face | Shaft
Sens de rotation
Bidirectional
Nombre de colliers d'arrêt
0
Couple
Static Torque 50Lb-ft
Type produit
Friction Disc
Type de mouvement
Stopping | Holding
Actionnement / Retour
Solenoid | Spring
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
End
Profile de cadre de montage
NEMA 2 | NEMA 7 | NEMA 9
Taille de cadre de montage
180TC | 210TC | 250TC
Statut d'extinction
Engagement
Régime maximal
Horizontal Up to 4000 | Vertical Up to 3000
Nombre de disques de frottement
2
Position de fil conducteur
External Left
Application
Industrial | Division 1 Hazardous Location
Autres caractéristiques
Self Adjusting| Hazardous Duty | Adjustable Torque | Class H Insulation | UL Certified | CSA Certified | ABS Certified
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
C02104
Code de tarif harmonisé
8505.20.00.00
Chaîne de mots-clés
Electrical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
108735100GNB
Description longue
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 50Lb-ft
Alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres