SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

206-10-067

206-10-067

206 10 067 ; WSC6 SS CW HI .75IN 24ST

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Stop Collar; Starting | Coast-To-Stop; Static Torque 500Lb-in; 24 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 500 Max RPM

N° de pièce #

30185151

Le numéro de pièce BDI

949898

PRIX
1 163,16 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.179
UNSPSC
26111912
EAN
0786582348371
Nom produit
Clutch
Activation
Manual
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hub
Type de sortie
Hollow Bore
Méthode de montage
Shaft
Sens de rotation
Clockwise
Type de frottement
Stop Collar
Type de mouvement
Starting | Coast-To-Stop
Nombre de colliers d'arrêt
24
Couple
Static Torque 500Lb-in
Type produit
Wrap Spring
Actionnement / Retour
Mechanical | Spring
Série produit
WSC
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Régime maximal
500
Nombre de disques de frottement
0
Type de réglage
ManualClutchesandBrakes
Application
Industrial
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
640
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.warnerelectric.com
Numéro article fabricant
206-10-067
Poids / LB
2.6
Description longue
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Stop Collar; Starting | Coast-To-Stop; Static Torque 500Lb-in; 24 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 500 Max RPM
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres