Nom du Fabricant
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
14.365
Nom produit
Clutch and Brake
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Méthode de montage
C-Face | Shaft
Couple
Maximum Static Torque Clutch-500Lb-in | Brake-400Lb-in
Type produit
Friction Disc
Actionnement / Retour
Air | Spring
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Taille de cadre de montage
56C
Disposition d'entraînement
Face Mount
Autres caractéristiques
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Machined Aluminum Finish | Black Oxide Finish | Open Design
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Chaîne de mots-clés
Braking Clutch
Numéro article fabricant
882800
Description longue
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face|Shaft Mount; Maximum Static Torque
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres
Taille de port
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres