5AJST4
5AJST4 ASSY TOOL PISTOL GRIP AIR DRILL
Pneumatic Screwdriver; 17 CFM Nominal Air Consumption; Trigger Control Type; 1/4" Drive Nominal Size; 4500 RPM Free Nominal Speed; Pistol Grip Handle Type; 1/4" NPT Inlet Size; 75 dB Maximum Noise Level; 2.3 N-m Maximum Torque; 0 N-m Minimum Torque
N° de pièce #
01315761
Le numéro de pièce BDI
18013530
PRIX
1 317,70 $ / Chaque
INVENTAIRE: