SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

AN 15

N06

N06 LOCKNUT

Locknut; 18 Threads Per Inch; 1-3/4" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 1.173-18 Thread Size; 1.137" Minimum Thread Pitch Diameter; 1-9/64" Maximum Thread Pitch Diameter; W-06 Lockwasher Part Number; UNS Thread

N° de pièce #

N06

Le numéro de pièce BDI

18258868

PRIX
5,57 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
30
Marque
Nom du Fabricant
RINGBALL
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31161716
EAN
0623647350118
Nom
Locknut
URL fabricant
Détail du produit
Locknut
Spécification de produit
Locknut; 18 Threads Per Inch; 1-3/4" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 1.173-18 Thread Size; 1.137" Minimum Thread Pitch Diameter; 1-9/64" Maximum Thread Pitch Diameter; W-06 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Description longue
Locknut; 18 Threads Per Inch; 1-3/4" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 1.173-18 Thread Size; 1.137" Minimum Thread Pitch Diameter; 1-9/64" Maximum Thread Pitch Diameter; W-06 Lockwasher Part Number; UNS Thread