SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

B22

B22

B22 ; QUICK COUPLING FEMALE MALE 1/4NPT BRASS

Pipe Nipple; Valved; 1/4"-18 MNPTF; 2.05" Length; 1/4" Body; Tubular valve; Ball Mechanism; 300PSI Pressure; -40 to 250 Degree F Temperature

N° de pièce #

B22

Le numéro de pièce BDI

21454801

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
PARKER
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.086
UNSPSC
40173301
Nom
Nipple
Chaîne de mots-clés
Pipe Brass
Détail du produit
Pipe Nipple
Spécification de produit
Valved; 1/4"-18 MNPTF; 2.05" Length; 1/4" Body; Tubular valve; Ball Mechanism; 300PSI Pressure; -40 to 250 Degree F Temperature
Description longue
Pipe Nipple; Valved; 1/4"-18 MNPTF; 2.05" Length; 1/4" Body; Tubular valve; Ball Mechanism; 300PSI Pressure; -40 to 250 Degree F Temperature