SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1/8IN X 100FT FOOD MASTER PVC 65

1/8IN X 100FT FOOD MASTER PVC 65

1/8IN X 100FT FOOD MASTER PVC 65 ; FOOD AND BEVERAGE HOSE

Hose; Sanitary Food Grade; 1/8" Inside Diameter; 0.2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 65 PSI - 4.5 Bar Operating Pressure

N° de pièce #

7744-1512

Le numéro de pièce BDI

22283924

PRIX
0,70 $ / Pied

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.01
UNSPSC
40142012
EAN
0770075680956
Type de tuyau
Sanitary Food Grade
Matériau intérieur
PVC
Matériau extérieur
PVC
Couleur
Clear
Température de fonctionnement
–25 To 150 Deg F
Pression de fonctionnement
65 PSI | 4.5 Bar
Prix unitaire
FT
Conditionnement
100FT
Ordre par multiples de
100FT
Quantité de commande minimal
100 FEET
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Non-Toxic
Catégorie - BDI
Hose
Groupe produit - BDI
F02192
Code de tarif harmonisé
3917.39.00.50
Nom
Hose
Chaîne de mots-clés
Sanitary Food Grade
Poids / LB
2
Description longue
Hose; Sanitary Food Grade; 1/8" Inside Diameter; 0.2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 65 PSI - 4.5 Bar Operating Pressure
Diamètre interne
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Diamètre externe
0,2 Pouces | 5,08 Millimètres