SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2"X100' SPIRAFLEX HT GREEN

2"X100' SPIRAFLEX HT GREEN

CONTINENTAL 2"X100' SPIRAFLEX HT GREEN

Water Hose; Spiraflex; 2" Inner Diameter; 100FT Length; Dark Flexible PVC Material; Green Color; Rigid PVC Helix Reinforcement; 79PSI Working Pressure

N° de pièce #

20615630

Le numéro de pièce BDI

24577615

PRIX
941,00 $ / REEL

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.294
UNSPSC
40142008
EAN
0037256517679
Nom
Hose
Chaîne de mots-clés
Water
URL fabricant
https://www.continental.com
Détail du produit
Water Hose
Spécification de produit
Spiraflex; 2" Inner Diameter; 100FT Length; Dark Flexible PVC Material; Green Color; Rigid PVC Helix Reinforcement; 79PSI Working Pressure
Description longue
Water Hose; Spiraflex; 2" Inner Diameter; 100FT Length; Dark Flexible PVC Material; Green Color; Rigid PVC Helix Reinforcement; 79PSI Working Pressure