SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TIUB07W-33

TIUB07W-33

TIUB07W-33 ; TUBAGE POLYURETHANE

Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; White; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

N° de pièce #

TIUB07W-33

Le numéro de pièce BDI

17955179

PRIX
40,86 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
SMC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.244
UNSPSC
40183008
Nom produit
Tubing
Nombre de tuyaux
Single
Matériau
Polyurethane
Couleur
White
Température de fonctionnement
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Pression de fonctionnement
115 PSI | 8 Bar
Usage typique
General Purpose | Industrial
Prix unitaire
ROLL
Conditionnement
100FT
Ordre par multiples de
ROLL
Quantité de commande minimal
1 ROLL OF 100 FEET
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.91 Inch
Catégorie - BDI
Tubing
Groupe produit - BDI
F02192
Code de tarif harmonisé
3917.29.00.90
Nom
Tubing
Poids / LB
2.73909
Description longue
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; White; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Diamètre interne
0,17 Pouces | 4,318 Millimètres
Diamètre externe
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres