SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

133-67972

133-67972

133 67972 ; LEV 133 5/8PO -11 AI 6

Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material

N° de pièce #

1501220

Le numéro de pièce BDI

18139208

PRIX
98,63 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.145
UNSPSC
24101700
EAN
0698210906108
Nom produit
Leveler
Type produit
Articulating
Taille de filetage
5/8-11
Articulation
15 Degree
Série
133
Nombre de trous de montage
2
Taille d'orifice de montage
0.43 Inch
Matériau de tige
Stainless Steel
Matériau de la plaque de base
Nylon
Numéro de patin anti-vibration
0-630052
Autres caractéristiques
Spindle Type 6B
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Levelers
Groupe produit - BDI
570
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.10
Nom
Leveler
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
133-67972
Poids / LB
0.319
Description longue
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
Longueur de filetage
5,91 Pouces | 150,114 Millimètres
Diamètre de la plaque de base
4,02 Pouces | 102,108 Millimètres
Hauteur de la plaque de base
0 Pouces | 0 Millimètres
Hauteur global
7,72 Pouces | 196,088 Millimètres