SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

323-650161

323-650161

REXNORD 323-650161

Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.67" Thread Length; 323 Series; 6.89" Overall Height; 3.15" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.35 Inch Mounting Hole Size; Steel Stem Material

N° de pièce #

323-650161

Le numéro de pièce BDI

24109653

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.453
UNSPSC
24101700
EAN
0793699364095
Nom produit
Leveler
Type produit
Articulating
Taille de filetage
3/4-10
Articulation
15 Degree
Série
323
Nombre de trous de montage
2
Taille d'orifice de montage
0.35 Inch
Matériau de tige
Steel
Matériau de la plaque de base
Nylon
Numéro de patin anti-vibration
0-61632
Autres caractéristiques
Spindle Type 1A | Zinc Plated Stem
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Levelers
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.10
Nom
Leveler
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
323-650161
Poids / LB
1
Description longue
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.67" Thread Length; 323 Series; 6.89" Overall Height; 3.15" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.35 Inch Mounting Hole Size; Steel Stem Material
Longueur de filetage
5,67 Pouces | 144,018 Millimètres
Hauteur global
6,89 Pouces | 175,006 Millimètres
Diamètre de la plaque de base
3,15 Pouces | 80,01 Millimètres