SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VG-511-04-S58-L7

VG-511-04-S58-L7

SYSTEM PLAST VG-511-04-S58-L7

Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 6.09" Thread Length; 511 Series; 7.69" Overall Height; 4" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.48 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material

N° de pièce #

VG-511-04-S58-L7

Le numéro de pièce BDI

343167

QTÉ

INVENTAIRE:
13
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.324
UNSPSC
24101700
EAN
0787405492219
Nom produit
Leveler
Type produit
Articulating
Taille de filetage
5/8-11
Articulation
15 Degree
Série
511
Nombre de trous de montage
2
Taille d'orifice de montage
0.48 Inch
Matériau de tige
Stainless Steel
Matériau de la plaque de base
Polyamide
Numéro de patin anti-vibration
VG-512
Autres caractéristiques
Medium Duty | Maximum Load 2600 Lbs | With Skinned Holes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Levelers
Groupe produit - BDI
570
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.10
Nom
Leveler
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
VG-511-04-S58-L7
Poids / LB
0.76
Description longue
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 6.09" Thread Length; 511 Series; 7.69" Overall Height; 4" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.48 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
Hauteur de la plaque de base
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de la plaque de base
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Longueur de filetage
6,09 Pouces | 154,686 Millimètres
Hauteur global
7,69 Pouces | 195,326 Millimètres