Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
79.379
Nom produit
Idler Assembly
Type produit
Trougher Equal Training
Troughing Angle
20 Degree
Méthode de montage
Base Mount
Matériau de rouleau
Steel
Type roulement
Tapered Roller Bearing
Autres caractéristiques
Positive Arm | Sealed | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
Catégorie - BDI
Conveyor Idler Assembly
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Idler Conveyor
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
42-GC6212-02
Numéro interne fabricant
6480661
Description longue
42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Diamètre de rouleau
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Base to Center Roll Height
10,313 Inch | 261,95 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Largeur de rouleau
15 Pouces | 381 Millimètres
Largeur globale
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie
42 Pouces | 1,066.8 Millimètres
Mounting Distance On Roller Axis
51 Inch | 1,295.4 Millimeter
Base to Roller Center
7,313 Inch | 185,75 Millimeter
Hauteur global
17,5 Pouces | 444,5 Millimètres
Longueur globale
53 Pouces | 1,346.2 Millimètres
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter