Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Idler Assembly
Type produit
Trougher Equal Impact
Troughing Angle
35 Degree
Méthode de montage
Base Mount
Matériau de rouleau
Rubber Disc
Type roulement
Tapered Roller Bearing
Autres caractéristiques
Sealed
Catégorie - BDI
Conveyor Idler Assembly
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Idler Conveyor
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
42-GC6302-02
Numéro interne fabricant
6480679
Description longue
42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Largeur de courroie
42 Pouces | 1,066.8 Millimètres
Mounting Distance On Roller Axis
51 Inch | 1,295.4 Millimeter
Diamètre de rouleau
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Largeur de rouleau
15 Pouces | 381 Millimètres
Largeur globale
9,25 Pouces | 234,95 Millimètres
Base to Center Roll Height
9,5 Inch | 241,3 Millimeter
Longueur globale
53 Pouces | 1,346.2 Millimètres
Roller Span Length
39,438 Inch | 1,001.725 Millimeter
Hauteur global
18 Pouces | 457,2 Millimètres
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Base to Roller Center
6,5 Inch | 165,1 Millimeter