Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
54.885
Nom produit
Idler Assembly
Type produit
Trougher Unequal Impact
Troughing Angle
20 Degree
Méthode de montage
Base Mount
Matériau de rouleau
Rubber Disc
Type roulement
Tapered Roller Bearing
Autres caractéristiques
7 Inch Wide Secondary Roller
Catégorie - BDI
Conveyor Idler Assembly
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Idler Conveyor
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
60-GC6203-01
Numéro interne fabricant
6472747
Description longue
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Unequal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Largeur de courroie
60 Pouces | 1,524 Millimètres
Largeur globale
11,5 Pouces | 292,1 Millimètres
Mounting Distance Across Roller Axis
9 Inch | 228,6 Millimeter
Hauteur global
12,125 Pouces | 307,975 Millimètres
Largeur de rouleau
51 Pouces | 1,295.4 Millimètres
Base to Center Roll Height
9,75 Inch | 247,65 Millimeter
Roller Span Length
64,5 Inch | 1,638.3 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
69 Inch | 1,752.6 Millimeter
Diamètre de rouleau
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Longueur globale
71,5 Pouces | 1,816.1 Millimètres
Base to Roller Center
6,75 Inch | 171,45 Millimeter