SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

18X63 CR DR HE40

18X14 CR DR HE30

18X14 CR DR HE30 DRUM PULLEY

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 14" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

N° de pièce #

202010

Le numéro de pièce BDI

264441

PRIX
1 103,38 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
33.112
UNSPSC
24101700
EAN
0782475113217
Nom produit
Pulley
Type produit
Drum
Type de face
Crowned Face
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
HE30
Classe
Heavy Duty
Nombre de logements de clavetage
1
Autres caractéristiques
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Description longue
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 14" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Longueur à travers l'alésage
2,2 Pouces | 55,88 Millimètres
Largeur de face
14 Pouces | 355,6 Millimètres
Diamètre poulie
18 Pouces | 457,2 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1-3/8 To 3 Pouces | 34.925 To 76.2 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres