SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

18X51 CR WI HE30 MD

18X51 CR WI HE30 MD

18X51 CR WI HE30 MD WING PULLEY ; NON RETURNABLE

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Mine Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

N° de pièce #

224809

Le numéro de pièce BDI

19379761

PRIX
6 595,19 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
166.164
UNSPSC
24101700
EAN
0782475685387
Nom produit
Pulley
Type produit
Wing
Type de face
Crowned Face
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
HE30
Classe
Mine Duty
Nombre de logements de clavetage
1
Autres caractéristiques
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
224809
Description longue
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Mine Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Largeur de face
51 Pouces | 1295,4 Millimètres
Diamètre poulie
18 Pouces | 457,2 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,2 Pouces | 55,88 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1-3/8 To 3 Pouces | 34.925 To 76.2 Millimètres