SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

18X32 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG LAG

18X57 CR DR HE40 MDX 1/2 HBG LAG

18X57 CR DR HE40 MDX 1/2 HBG LAG ; DRUM PULLEY

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 57" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

N° de pièce #

201513

Le numéro de pièce BDI

19377663

PRIX
8 613,48 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
319.162
UNSPSC
24101700
EAN
0782476658649
Nom produit
Pulley
Type produit
Drum
Type de face
Crowned Face
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
HE40
Classe
Mine Duty Extra
Nombre de logements de clavetage
1
Autres caractéristiques
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
201513
Description longue
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 57" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Largeur de face
57 Pouces | 1447,8 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1-15/16 To 4 Pouces | 49.213 To 101.6 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,93 Pouces | 74,422 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre poulie
18 Pouces | 457,2 Millimètres