SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

20X28 CR WI HE30

20X28 CR WI HE30

20X28 CR WI HE30 WING PULLEY ; NON RETURNABLE

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 28" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

N° de pièce #

223630

Le numéro de pièce BDI

268955

PRIX
2 585,85 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
117.934
UNSPSC
24101700
EAN
0782476334444
Nom produit
Pulley
Type produit
Wing
Type de face
Crowned Face
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
HE30
Classe
Heavy Duty
Nombre de logements de clavetage
1
Autres caractéristiques
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Description longue
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 28" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Diamètre poulie
20 Pouces | 508 Millimètres
Largeur de face
28 Pouces | 711,2 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1-3/8 To 3 Pouces | 34.925 To 76.2 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,2 Pouces | 55,88 Millimètres