SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

10X50 CR DR HE35

24X20 CR DR HE40

24X20 CR DR HE40 DRUM PULLEY

Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 2.93" Length Thru Bore; 1 Keyseats

N° de pièce #

203821

Le numéro de pièce BDI

265047

PRIX
2 038,71 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
69.4
UNSPSC
24101716
EAN
0782475568642
Nom produit
Conveyor Pulley
Type produit
Drum
Type de face
Crowned Face
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
HE40
Classe
Heavy Duty
Nombre de logements de clavetage
1
Autres caractéristiques
Double HE Bushing | CEMA Specification | One Piece Die | Flange Mount Bushing System
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Groupe produit - BDI
570
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
24X20 CR DR HE40
Numéro interne fabricant
203821
Poids / LB
222
Description longue
Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 2.93" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Plage d'alésage de bague
1-15/16 To 4 Pouces | 49.213 To 101.6 Millimètres
Diamètre poulie
24 Pouces | 609,6 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,93 Pouces | 74,422 Millimètres
Largeur de face
20 Pouces | 508 Millimètres