SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

24X26 CR WI HE30

24X26 CR WI HE30

24X26 CR WI HE30 WING PULLEY ; NON RETURNABLE

Pulley; Wing; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats

N° de pièce #

206447

Le numéro de pièce BDI

266255

PRIX
3 201,10 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
156.176
UNSPSC
24101716
EAN
0782475497829
Nom produit
Conveyor Pulley
Type produit
Wing
Type de face
Crowned Face
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
HE30
Classe
Heavy Duty
Nombre de logements de clavetage
1
Autres caractéristiques
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Groupe produit - BDI
570
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
24X26 CR WI HE30
Numéro interne fabricant
206447
Poids / LB
344
Description longue
Pulley; Wing; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Diamètre poulie
24 Pouces | 609,6 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,2 Pouces | 55,88 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de face
26 Pouces | 660,4 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1-3/8 To 3 Pouces | 34.925 To 76.2 Millimètres