SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

24X57 ST DR HE40 MDX

24X57 ST DR HE40 MDX

24X57 ST DR HE40 MDX DRUM PULLEY

Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 57" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

N° de pièce #

224293

Le numéro de pièce BDI

269349

PRIX
6 402,23 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
329.353
UNSPSC
24101700
EAN
0782476344023
Nom produit
Pulley
Type produit
Drum
Type de face
Straight Face
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
HE40
Classe
Mine Duty Extra
Nombre de logements de clavetage
1
Autres caractéristiques
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Description longue
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 57" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de face
57 Pouces | 1447,8 Millimètres
Diamètre poulie
24 Pouces | 609,6 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,93 Pouces | 74,422 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1-15/16 To 4 Pouces | 49.213 To 101.6 Millimètres