SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

30X54 ST DR HE60 MDX

30X54 ST DR HE60 MDX

30X54 ST DR HE60 MDX DRUM PULLEY

Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

N° de pièce #

224308

Le numéro de pièce BDI

269363

PRIX
11 882,71 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
580.144
UNSPSC
24101700
EAN
0782476344160
Nom produit
Pulley
Type produit
Drum
Type de face
Straight Face
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
HE60
Classe
Mine Duty Extra
Nombre de logements de clavetage
1
Autres caractéristiques
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Description longue
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Diamètre poulie
30 Pouces | 762 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,95 Pouces | 100,33 Millimètres
Largeur de face
54 Pouces | 1371,6 Millimètres
Plage d'alésage de bague
3-15/16 To 6 Pouces | 100.013 To 152.4 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres