SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

30X63 CR DR HE60

30X63 CR DR HE60

30X63 CR DR HE60 DRUM PULLEY

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

N° de pièce #

203414

Le numéro de pièce BDI

264788

PRIX
10 164,10 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
234.053
UNSPSC
24101700
EAN
0782476329983
Nom produit
Pulley
Type produit
Drum
Type de face
Crowned Face
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
HE60
Classe
Heavy Duty
Nombre de logements de clavetage
1
Autres caractéristiques
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Conveyor
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Description longue
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de face
63 Pouces | 1600,2 Millimètres
Plage d'alésage de bague
3-15/16 To 6 Pouces | 100.013 To 152.4 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,95 Pouces | 100,33 Millimètres
Diamètre poulie
30 Pouces | 762 Millimètres