SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

HDS750SG

HDS750SG

HDS750SG ; 780.31.72

Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Base Width; Straight

N° de pièce #

2532230

Le numéro de pièce BDI

18617262

PRIX
239,00 $ / Pied

QTÉ

INVENTAIRE:
10
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.644
UNSPSC
31151615
EAN
0793699509175
Taille de chaîne
882
Construction de base
Plastic with Plastic Top
Composant
Chain
Type de chaîne
Straight Running
Type matériau
Low Friction
Matériau de tige
Stainless Steel
Prix unitaire
FT
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Flat Top Chain
Groupe produit - BDI
M00330
Code de tarif harmonisé
8428.39.00.00
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Plate Top
Numéro interne fabricant
10144159
Poids / LB
0.18
Description longue
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Base Width; Straight
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Diamètre de tige
0,34 Pouces | 8,636 Millimètres
Largeur de chaîne
7,5 Pouces | 190,5 Millimètres
Hauteur de plaque
0,88 Pouces | 22,352 Millimètres
Largeur de la base
2,41 Pouces | 61,214 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,19 Pouces | 4,826 Millimètres