SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NS815-25T 1IN KWSS

NS815-25T 1-1/2IN KWSS

NS815 25T 1 1/2 ; FENTE N/G 614-31-11

Sprocket; Conveying Chain; 1-1/2" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic; Split; With Keyway

N° de pièce #

9967364

Le numéro de pièce BDI

18145654

PRIX
328,68 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.54
UNSPSC
31171903
EAN
0793699411836
Modulaire - Taille supérieure plate
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
Nombre de dents
25
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Finished Bore
Profil d'alésage
Round
Modulaire - Type supérieur plat
Straight Running | Back Flexing
Matériau
Thermoplastic
Rainuré Oui ou Non
No
Fendu Oui ou Non
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
With Set Screw | With Guide Ring
Catégorie - BDI
Flat Top Sprockets
Groupe produit - BDI
M00332
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Poids / LB
1.2
Description longue
Sprocket; Conveying Chain; 1-1/2" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic; Split; With Keyway
Diamètre externe
6,07 Pouces | 154,178 Millimètres
Diamètre de pas
6,032 Pouces | 153,213 Millimètres
Alésage
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Pas
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres