Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Méthode de montage
Minimum Plain Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Autres caractéristiques
Hub Bore Range 1-3/8 To 2-1/4 | Used With Instant Split-Sprocket
Groupe produit - BDI
5402
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.80
Chaîne de mots-clés
Split
Numéro article fabricant
S-2
Numéro interne fabricant
S-2
Description longue
4-3/8" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 4-3/8" Pilot Diameter; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; No Keyway
Diamètre externe
4,375 Pouces | 111,125 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre pilote
4,375 Pouces | 111,125 Millimètres
Pilot Length
0 Inch | 0 Millimeter
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres