Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
12.698
Méthode de montage
Minimum Plain Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Autres caractéristiques
Hub Bore Range 3-3/4 To 5 | Used With Instant Split-Sprocket
Groupe produit - BDI
5402
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.80
Chaîne de mots-clés
Split
Numéro article fabricant
S-5
Numéro interne fabricant
S-5
Description longue
9-1/4" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 9-1/4" Pilot Diameter; Steel; 2" Length Through Bore; No Keyway
Diamètre externe
9,25 Pouces | 234,95 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
0 Pouces | 0 Millimètres
Pilot Length
0 Inch | 0 Millimeter
Diamètre pilote
9,25 Pouces | 234,95 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres