SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

170J40

PHG 16PL2705

PHG 16PL2705 V-BELT ; NON-RETURNABLE

Poly-V Belt; PL Series; 4.7MM Belt Pitch; 2705MM Belt Pitch Length; 75.2MM Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

PHG 16PL2705

Le numéro de pièce BDI

24759533

PRIX
483,90 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.553
UNSPSC
26111801
EAN
7316574908134
Série de courroie
PL
Style de courroie
Poly-V
Pas de courroie
4.7 MM
Nombre de bandes
16 Bands
Matériau de tension
Polyester
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Drive Belt Poly-V
Groupe produit - BDI
M02356
Code de tarif harmonisé
4010.39.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Poly-V
URL fabricant
Description longue
Poly-V Belt; PL Series; 4.7MM Belt Pitch; 2705MM Belt Pitch Length; 75.2MM Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Largeur de courroie
2,961 Pouces | 75,2 Millimètres
Pas de courroie
106,496 Pouces | 2705 Millimètres